WAGO - Aderendhülse, Hülse für 10mm² / AWG 8, mit Kunststoffkragen, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-289
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143654777
Sonepar Artikelnummer
120721223
Hersteller Artikelnummer
216-289
Hersteller Typ
216-289
Hersteller Artikel Nr.:
216-289
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
28 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


