Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Aderendhülse, Hülse für 10mm² / AWG 8, ohne Kunststoffkragen

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216-109

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332277716

Sonepar Artikelnummer

120721181

Hersteller Artikelnummer

216-109

Hersteller Typ

216-109

Hersteller Artikel Nr.:

216-109

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

10 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

Zinn

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

12 mm

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.083 kg

Aderendhülse, Hülse für 10 mm² / AWG 8, ohne Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt