WAGO - Aderendhülse, Hülse für 16mm² / AWG 6, ohne Kunststoffkragen, metallisch braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-110
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 15 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332277723
Sonepar Artikelnummer
120721182
Hersteller Artikelnummer
216-110
Hersteller Typ
216-110
Hersteller Artikel Nr.:
216-110
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
15 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


