WAGO - Aderendhülse, Hülse für 1mm² / AWG 18, ohne Kunststoffkragen, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-123
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332277648
Sonepar Artikelnummer
120721185
Hersteller Artikelnummer
216-123
Hersteller Typ
216-123
Hersteller Artikel Nr.:
216-123
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.044 kg


