WAGO - Aderendhülse, Hülse für 2, 08mm² / AWG 14, mit Kunststoffkragen, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-205
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2.08 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332277501
Sonepar Artikelnummer
120721199
Hersteller Artikelnummer
216-205
Hersteller Typ
216-205
Hersteller Artikel Nr.:
216-205
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.08 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
14 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.132 kg


