WAGO - Aderendhülse, Hülse für 2,5mm² / AWG 14, mit Kunststoffkragen, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-1226
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143571494
Sonepar Artikelnummer
121022871
Hersteller Artikelnummer
216-1226
Hersteller Typ
216-1226
Hersteller Artikel Nr.:
216-1226
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
13 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


