WAGO - Aderendhülse, Hülse für 35mm² / AWG 2, ohne Kunststoffkragen, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-414
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821134183
Sonepar Artikelnummer
120721229
Hersteller Artikelnummer
216-414
Hersteller Typ
216-414
Hersteller Artikel Nr.:
216-414
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


