WAGO - Aderendhülse, Hülse für 4mm² / AWG 12, mit Kunststoffkragen, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-287
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918604345
Sonepar Artikelnummer
120721221
Hersteller Artikelnummer
216-287
Hersteller Typ
216-287
Hersteller Artikel Nr.:
216-287
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
26 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.250 kg


