WAGO - Aderendhülse, Hülse für 50mm² / AWG 1, ohne Kunststoffkragen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-435
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 50 mm²
Hülsenlänge - 35 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821134213
Sonepar Artikelnummer
120721232
Hersteller Artikelnummer
216-435
Hersteller Typ
216-435
Hersteller Artikel Nr.:
216-435
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
35 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


