WAGO - Aderendhülse, Hülse für 6mm² / AWG 10, ohne Kunststoffkragen, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-108
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332277709
Sonepar Artikelnummer
120721180
Hersteller Artikelnummer
216-108
Hersteller Typ
216-108
Hersteller Artikel Nr.:
216-108
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
12 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.068 kg


