WAGO - Aderendhülse, Hülse für 6mm² / AWG 10, mit Kunststoffkragen, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-288
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143654760
Sonepar Artikelnummer
120721222
Hersteller Artikelnummer
216-288
Hersteller Typ
216-288
Hersteller Artikel Nr.:
216-288
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
26 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


