WAGO - Aderendhülse, mit Kunststoffkragen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-1261
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143570503
Sonepar Artikelnummer
121022872
Hersteller Artikelnummer
216-1261
Hersteller Typ
216-1261
Hersteller Artikel Nr.:
216-1261
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
18 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
20
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


