WAGO - Aderendhülse, ohne Kunststoffkragen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-117
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 9 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143182089
Sonepar Artikelnummer
121022870
Hersteller Artikelnummer
216-117
Hersteller Typ
216-117
Hersteller Artikel Nr.:
216-117
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
9 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
9 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


