WAGO - Aderendhülse, ohne Kunststoffkragen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-178
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 15 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143968294
Sonepar Artikelnummer
121316145
Hersteller Artikelnummer
216-178
Hersteller Typ
216-178
Hersteller Artikel Nr.:
216-178
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
15 mm
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


