WAGO - Aderendhülse, ohne Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-445
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 185 mm²
Hülsenlänge - 45 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966656404
Sonepar Artikelnummer
121397734
Hersteller Artikelnummer
216-445
Hersteller Typ
216-445
Hersteller Artikel Nr.:
216-445
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
185 mm²
Hülsenlänge:
45 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
45 mm
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


