Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Adermarkierer zum Auffädeln, für Smart Printer, 10 x 17 mm, gelb

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Adermarkierer zum Auffädeln, für Smart Printer, 10 x 17 mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211-863/000-002

  • Aderdurchmesser - 6 .. 16 mm

  • Länge - 17 mm

  • Breite - 10 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966424027

Sonepar Artikelnummer

121397732

Hersteller Artikelnummer

211-863/000-002

Hersteller Typ

211-863/000-002

Hersteller Artikel Nr.:

211-863/000-002

Aderdurchmesser:

6 .. 16 mm

Länge:

17 mm

Breite:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219090

Gewicht:

0.165 kg

Adermarkierer zum Auffädeln, für Smart Printer, 10 x 17 mm, gelb