WAGO - Adermarkierer zum Auffädeln, für Smart Printer, 10x17mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-863
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6 .. 16 mm
Länge - 17 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143082839
Sonepar Artikelnummer
120614798
Hersteller Artikelnummer
211-863
Hersteller Typ
211-863
Hersteller Artikel Nr.:
211-863
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6 .. 16 mm
Länge:
17 mm
Breite:
10 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.313 kg


