WAGO - Adermarkierer zum Auffädeln, für Smart Printer, 5 x 10,5 mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-861/000-002
Aderdurchmesser - 0.75 .. 1.5 mm
Länge - 10.5 mm
Breite - 5 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966423693
Sonepar Artikelnummer
121397730
Hersteller Artikelnummer
211-861/000-002
Hersteller Typ
211-861/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
211-861/000-002
Aderdurchmesser:
0.75 .. 1.5 mm
Länge:
10.5 mm
Breite:
5 mm
Verzahnung:
ohne
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
0.165 kg


