WAGO - Adermarkierer zum Auffädeln, für Smart Printer, 5x10,5mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-861
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 0.75 .. 1.5 mm
Länge - 10.5 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821688655
Sonepar Artikelnummer
120614796
Hersteller Artikelnummer
211-861
Hersteller Typ
211-861
Hersteller Artikel Nr.:
211-861
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
0.75 .. 1.5 mm
Länge:
10.5 mm
Breite:
5 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.165 kg


