WAGO - Adermarkierer zum Auffädeln, für Smart Printer, 7x10,5mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-862
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.5 .. 6 mm
Länge - 10.5 mm
Breite - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821688662
Sonepar Artikelnummer
120614797
Hersteller Artikelnummer
211-862
Hersteller Typ
211-862
Hersteller Artikel Nr.:
211-862
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.5 .. 6 mm
Länge:
10.5 mm
Breite:
7 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.156 kg


