WAGO - Adermarkierer zum Auffädeln, für TP-Drucker, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-161
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821226338
Sonepar Artikelnummer
120721135
Hersteller Artikelnummer
211-161
Hersteller Typ
211-161
Hersteller Artikel Nr.:
211-161
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10.5 mm
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


