Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Aluminiumtragschiene, 1000mm lang, 18mm breit, silberfarben

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Aluminiumtragschiene, 1000mm lang, 18mm breit, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-154

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332272407

Sonepar Artikelnummer

120720819

Hersteller Artikelnummer

210-154

Hersteller Typ

210-154

Hersteller Artikel Nr.:

210-154

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Lochform:

ohne

Länge:

1000 mm

Höhe:

7 mm

Materialstärke:

1.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.175 kg

Aluminiumtragschiene, 1000 mm lang, 18 mm breit, 7 mm hoch, silberfarben