Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Aluminiumtragschiene, 35x8, 2mm, 1, 6mm dick, silberfarben

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-196

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332272315

Sonepar Artikelnummer

120720826

Hersteller Artikelnummer

210-196

Hersteller Typ

210-196

Hersteller Artikel Nr.:

210-196

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Lochform:

ohne

Länge:

2000 mm

Höhe:

8.2 mm

Materialstärke:

1.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.333 kg

Aluminiumtragschiene, 35 x 8,2 mm, 1,6 mm dick, 2 m lang, ungelocht, ähnlich EN 60715, silberfarben