WAGO - Anrastbarer Leitungshalter, ohne PE-Kontakt, 4-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-324
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454415471
Sonepar Artikelnummer
120726834
Hersteller Artikelnummer
267-324
Hersteller Typ
267-324
Hersteller Artikel Nr.:
267-324
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.016 kg
Anrastbarer Leitungshalter, ohne PE-Kontakt, 4-polig, 2,50 mm², weiß.. Leitungshalter Serie 267, weiß Bei diesem Leitungshalter mit der Artikelnummer 267-324 ist eine ordentliche Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Dieser Leitungshalter benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 11 und 12 mm . Dieses Produkt ist mit der PUSH WIRE-Technologie ausgerüstet. Simpel und schnell: Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE ist der unkomplizierte und schnelle Weg, einen knickfesten Leiter anzuschließen. Dieser Leitungshalter ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt.


