WAGO - Anrastbarer Leitungshalter, ohne PE-Kontakt, 4-polig, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-328
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454572211
Sonepar Artikelnummer
120726835
Hersteller Artikelnummer
267-328
Hersteller Typ
267-328
Hersteller Artikel Nr.:
267-328
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg
Anrastbarer Leitungshalter, ohne PE-Kontakt, 4-polig, 2,50 mm², weiß/grau.. Leitungshalter Serie 267 mit PUSH WIRE Der Leitungshalter mit der Artikelnummer 267-328 schafft eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Dieser Leitungshalter benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 11 und 12 mm . Bei diesem Produkt findet die PUSH WIRE-Technologie Verwendung. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser zuverlässiger Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um damit die Federkraft zu überwinden. Dieser Leitungshalter ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 1,5 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn.


