WAGO - Anrastbares Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, 2-polig, grau/weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-232
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454272388
Sonepar Artikelnummer
120726825
Hersteller Artikelnummer
267-232
Hersteller Typ
267-232
Hersteller Artikel Nr.:
267-232
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg
Anrastbares Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, 2-polig, 1,00 mm², grau/weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267, grau/weiß Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 267-232 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 mm . Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn.


