WAGO - Anrastbares Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, 4-polig, grau/weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-234
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454274245
Sonepar Artikelnummer
120726827
Hersteller Artikelnummer
267-234
Hersteller Typ
267-234
Hersteller Artikel Nr.:
267-234
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg
Anrastbares Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, 4-polig, 1,00 mm², grau/weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267, grau/weiß Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 267-234 schafft eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 mm nötig. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet.


