WAGO - Anreihbare Leiterplattenklemme, 2,5mm², Rastermaß 5/5, 08mm, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 235-740
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm
Bemessungsstrom In - 24 A
Anschlussart Leiter - Steckklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143800242
Sonepar Artikelnummer
121022908
Hersteller Artikelnummer
235-740
Hersteller Typ
235-740
Hersteller Artikel Nr.:
235-740
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsstrom In:
24 A
Anschlussart Leiter:
Steckklemmanschluss
Gehäusefarbe:
rot
Höhe:
15.5 mm
Anzahl der Etagen:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 .. 0.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
3.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


