WAGO - Anreihbare Leiterplattenklemme,Drücker,2,5 mm²,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 256-601/332-000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Bemessungsstrom In - 24 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Anzahl der Etagen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918760171
Sonepar Artikelnummer
121208734
Hersteller Artikelnummer
256-601/332-000
Hersteller Typ
256-601/332-000
Hersteller Artikel Nr.:
256-601/332-000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Bemessungsstrom In:
24 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 2.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
5.5 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.470 kg


