WAGO - Anreihbare Leiterplattenklemme, Fingerdrücker, 2,5mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 256-501/333-000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 7.5 mm
Bemessungsstrom In - 24 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918808163
Sonepar Artikelnummer
121022911
Hersteller Artikelnummer
256-501/333-000
Hersteller Typ
256-501/333-000
Hersteller Artikel Nr.:
256-501/333-000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Bemessungsstrom In:
24 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
22.3 mm
Anzahl der Etagen:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 2.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


