WAGO - Anschlussblock, für Sammelschienen 10x3, ohne Drücker, dunkelgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 812-102
Sammelschienendicke - 3 mm
Sammelschienenbreite - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918253277
Sonepar Artikelnummer
120739570
Hersteller Artikelnummer
812-102
Hersteller Typ
812-102
Hersteller Artikel Nr.:
812-102
Sammelschienendicke:
3 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
96 A
Breite der Klemme:
75 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


