WAGO - Anschlussbox,für Leuchten und Geräte,mit Linect ®-Schnittstelle,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 899-8013/000-101
Bemessungsspannung - 500 V
Bemessungsstrom - 24 A
Polzahl - 3
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966343304
Sonepar Artikelnummer
121208985
Hersteller Artikelnummer
899-8013/000-101
Hersteller Typ
899-8013/000-101
Hersteller Artikel Nr.:
899-8013/000-101
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
24 A
Polzahl:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Höhe:
105 mm
Breite:
58 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.815 kg


