WAGO - Aufnahme,für Plotter,für Beschriftungsstreifen (2009-110 und 790-...),lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 258-410
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 106 mm
Höhe - 314 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918844109
Sonepar Artikelnummer
121398270
Hersteller Artikelnummer
258-410
Hersteller Typ
258-410
Hersteller Artikel Nr.:
258-410
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
106 mm
Höhe:
314 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90179000
Gewicht:
0.423 kg
Aufnahme, für Plotter, für Beschriftungsstreifen (2009-110 und 790-...), lichtgrau


