WAGO - Aufnahme, für Plotter, für Pattex: PA+ 2, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 258-399
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 106 mm
Höhe - 314 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454030254
Sonepar Artikelnummer
121398269
Hersteller Artikelnummer
258-399
Hersteller Typ
258-399
Hersteller Artikel Nr.:
258-399
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
106 mm
Höhe:
314 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90179000
Gewicht:
0.290 kg
Aufnahme, für Plotter, für Pattex: PA+ 2, lichtgrau, WAGO


