Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Aufsteck-Stromwandler, Bemessungsstrom primär 1000A, Bemessungsstrom sekund. 5 A

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855-505/1000-1001

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821749417

Sonepar Artikelnummer

120614612

Hersteller Artikelnummer

855-505/1000-1001

Hersteller Typ

855-505/1000-1001

Hersteller Artikel Nr.:

855-505/1000-1001

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

43.7 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

30.3 mm

Öffnungsbreite:

40.3 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.366 kg

Aufsteck-Stromwandler, Primärer Bemessungsstrom 1000 A, Sekundärer Bemessungsstrom 5 A, Bemessungsleistung 10 VA, Genauigkeitsklasse 1.. Kurzbeschreibung: Aufsteck-Stromwandler der Serie 855 sind induktive, nach dem Trafo-Prinzip arbeitende, 1-Leiter-Stromwandler. Aufgrund des angewendeten Messprinzips eignen sich Stromwandler dieses Typs zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen. Merkmale: . Schraubenlose Anschlusstechnik mit CAGE-CLAMP-Anschluss . Verschiedene Montagemöglichkeiten . Schockfest und rüttelsicher . Hohe mechanische Haltekräfte . Hohe Stromfestigkeit . Ständig mit 120 % des primären Nennstroms überlastbar . Niederspannungsstromwandler für Betriebsspannungen bis max. 1,2 kV . Einsatz in 690V-Netzen . UL (Recognized Components)