Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Aufsteck-Stromwandler, Bemessungsstrom primär 250A, Bemessungsstrom sekund. 1A

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855-301/250-501

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821616900

Sonepar Artikelnummer

120614585

Hersteller Artikelnummer

855-301/250-501

Hersteller Typ

855-301/250-501

Hersteller Artikel Nr.:

855-301/250-501

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

25.7 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

25.3 mm

Öffnungsbreite:

25.3 mm

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.282 kg

Aufsteck-Stromwandler, Primärer Bemessungsstrom 250 A, Sekundärer Bemessungsstrom 1 A, Bemessungsleistung 5 VA, Genauigkeitsklasse 1.. Kurzbeschreibung: Aufsteck-Stromwandler der Serie 855 sind induktive, nach dem Trafo-Prinzip arbeitende, 1-Leiter-Stromwandler. Aufgrund des angewendeten Messprinzips eignen sich Stromwandler dieses Typs zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen. Merkmale: . Schraubenlose Anschlusstechnik mit CAGE-CLAMP-Anschluss . Verschiedene Montagemöglichkeiten . Schockfest und rüttelsicher . Hohe mechanische Haltekräfte . Hohe Stromfestigkeit . Ständig mit 120 % des primären Nennstroms überlastbar . Niederspannungsstromwandler für Betriebsspannungen bis max. 1,2 kV . Einsatz in 690V-Netzen . UL (Recognized Components)