WAGO - Aufsteck-Stromwandler, Bemessungsstrom primär 32A, Bemessungsstrom sekund. 320 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855-1700/032-000
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 32 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.32 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.01 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143333436
Sonepar Artikelnummer
120614575
Hersteller Artikelnummer
855-1700/032-000
Hersteller Typ
855-1700/032-000
Hersteller Artikel Nr.:
855-1700/032-000
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
32 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.32 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.01 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Öffnungsbreite:
5 mm
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.011 kg


