WAGO - Aufsteck-Stromwandler, Bemessungsstrom primär 64A, Bemessungsstrom sekund. 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855-2701/064-001
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 64 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.2 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821864189
Sonepar Artikelnummer
120614577
Hersteller Artikelnummer
855-2701/064-001
Hersteller Typ
855-2701/064-001
Hersteller Artikel Nr.:
855-2701/064-001
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
64 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.2 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
7.5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Öffnungsbreite:
7.5 mm
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.044 kg


