Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Auswerfer, für Elementarrelais 25mm breit, 35mm hoch

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Auswerfer, für Elementarrelais 25mm breit, 35mm hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 858-110

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Haltebügel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143718639

Sonepar Artikelnummer

120739850

Hersteller Artikelnummer

858-110

Hersteller Typ

858-110

Hersteller Artikel Nr.:

858-110

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Haltebügel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Auswerfer, für Elementarrelais 25 mm breit, 35 mm hoch