WAGO - B-Prüfsteckermodul, anreihbar, zu Serie 282 mit Brückerschlitzen, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 709-310
Abisolierlänge - 12 mm
Bemessungsspannung - 800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454267773
Sonepar Artikelnummer
120728861
Hersteller Artikelnummer
709-310
Hersteller Typ
709-310
Hersteller Artikel Nr.:
709-310
Abisolierlänge:
12 mm
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Anreihbar:
Ja
Rastermaß:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


