WAGO - Bananenstecker, für Buchsendurchmesser 4mm, farbig sortiert, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215-111
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Stiftdurchmesser - 4 mm
Mit Anschlusskabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454293703
Sonepar Artikelnummer
120721164
Hersteller Artikelnummer
215-111
Hersteller Typ
215-111
Hersteller Artikel Nr.:
215-111
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
4 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Farbe:
mehrfarbig
Anreihbar:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


