Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Bananenstecker, für Buchsendurchmesser 4mm, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 215-311

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Stiftdurchmesser - 4 mm

  • Mit Anschlusskabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454293499

Sonepar Artikelnummer

120721167

Hersteller Artikelnummer

215-311

Hersteller Typ

215-311

Hersteller Artikel Nr.:

215-311

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Stiftdurchmesser:

4 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Farbe:

schwarz

Anreihbar:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Bananenstecker, für Buchsendurchmesser 4 mm, 2,50 mm², schwarz