Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Basisgehäuse, 2,50 mm², grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Basisgehäuse, 2,50 mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002-2214

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454567286

Sonepar Artikelnummer

121397255

Hersteller Artikelnummer

2002-2214

Hersteller Typ

2002-2214

Hersteller Artikel Nr.:

2002-2214

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg