WAGO - Bauelementestecker, 2-polig, LED rot, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002-880/1000-542
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 10.4 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454913953
Sonepar Artikelnummer
120718654
Hersteller Artikelnummer
2002-880/1000-542
Hersteller Typ
2002-880/1000-542
Hersteller Artikel Nr.:
2002-880/1000-542
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10.4 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.004 kg


