WAGO - Bauelementestecker,2-polig,mit Diode 1N4007,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002-800/1000-568
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143497190
Sonepar Artikelnummer
121209037
Hersteller Artikelnummer
2002-800/1000-568
Hersteller Typ
2002-800/1000-568
Hersteller Artikel Nr.:
2002-800/1000-568
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.345 kg


