WAGO - Bauelementestecker, 2-polig, mit Gleichrichterdiode und LED, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280-803/281-420
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 10 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821864974
Sonepar Artikelnummer
120727831
Hersteller Artikelnummer
280-803/281-420
Hersteller Typ
280-803/281-420
Hersteller Artikel Nr.:
280-803/281-420
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


