WAGO - Bauelementestecker,2-polig,mit Widerstand 10K7,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280-801/281-936
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143032407
Sonepar Artikelnummer
121208757
Hersteller Artikelnummer
280-801/281-936
Hersteller Typ
280-801/281-936
Hersteller Artikel Nr.:
280-801/281-936
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.303 kg
Bauelementestecker, 2-polig, mit Widerstand 10K7, 5 mm breit, grau


