WAGO - Bauelementestecker,2-polig,mit Widerstand 1K0,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280-801/281-559
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454195656
Sonepar Artikelnummer
121208752
Hersteller Artikelnummer
280-801/281-559
Hersteller Typ
280-801/281-559
Hersteller Artikel Nr.:
280-801/281-559
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.310 kg
Bauelementestecker, 2-polig, mit Widerstand 1K0, 5 mm breit, grau


