WAGO - Bauelementestecker,2-polig,mit Widerstand 1K2,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002-800/1000-681
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821096405
Sonepar Artikelnummer
121209042
Hersteller Artikelnummer
2002-800/1000-681
Hersteller Typ
2002-800/1000-681
Hersteller Artikel Nr.:
2002-800/1000-681
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.431 kg


