WAGO - Bauelementestecker,2-polig,mit Widerstand 1K5,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280-802/281-743
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 10 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143502023
Sonepar Artikelnummer
121208764
Hersteller Artikelnummer
280-802/281-743
Hersteller Typ
280-802/281-743
Hersteller Artikel Nr.:
280-802/281-743
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.234 kg
Bauelementestecker, 2-polig, mit Widerstand 1K5, 10 mm breit, grau


